Referenties
REMA:1508007
Rubix:21015316
EAN:8717365020056


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 20000 kg |
|---|---|
| Resolutie | 10 kg |
| Gewicht | 7 kg |
Productdetails : REMA DYNAMOMETER DSD04-20.0
Mechanische eigenschappen. Geanodiseerd aluminium huis. Beschermingsklasse IP 65. Overlast indicatie bij 10% overlast. Proefbelasting 2 x WLL. Veiligheidsfactor 5 x WLL. Elektrische specificaties. Alkaline batterij (9V type). Bedrijfsduur ca 100 uur. Elektronische specificaties. LCD display met 5 posities, cijferhoogte 17 mm. Omgevingstemperatuur tussen -10°C tot +55°C. Nauwkeurigheid tot ca 0.15% van de afleeswaarde.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 20000 kg |
| Resolutie | 10 kg |
| Gewicht | 7 kg |
| Type | dynamometer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.107,46 excl. BTW
/ stuk
€ 2.550,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen