FACOM SCHROEVENDRAAIER ELEKTR. 4V ATPA4V.J12IPB (SET=12ST)
E-PROTWIST elektrische schroevendraaier
Zie technische informatieReferenties


Technische samenvatting
| Afdruk | meervoudige opdruk |
|---|---|
| Grootte afdruk | multi |
| Blad lengte | 50 mm |
Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER ELEKTR. 4V ATPA4V.J12IPB (SET=12ST)
4x sneller dan een handmatige schroevendraaier
- Elektrische rotatie (handmatig aandraaien mogelijk tot >10 Nm)
- Snelle oplaadtijd van 70 minuten
- Lange levensduur van de batterij (+1.200 cycli)
- Inclusief LED-laadindicator voor de batterij (rood / geel / groen)
- Lange levensduur van de batterij: meer dan 10 dagen gebruik / tot 1000 aanhaalcycli
- PROTWIST® bi-materiaal handgreep.
Chemisch bestendig, zeer comfortabel
- Compact ontwerp (zakformaat)
Gemakkelijk in gebruik, ligt prettig in de hand.
- Verlengde 1/4" magnetische bithouder
Zorgt ervoor dat alle bevestigingen goed vast blijven zitten
- Zachte aanloop
Voor maximale controle over het schroeven
- Geïntegreerde LED
Voor betere zichtbaarheid van het werkgebied
.br />- Verlengde 1/4" magnetische bithouder
Zorgt ervoor dat alle bevestigingsmiddelen goed vast blijven zitten
- 300 tpm Snelheid / 0,9 Nm koppelpotentieel
Geeft een hoog toerental en vermindert vermoeidheid bij repetitieve toepassingen.
- Waterafstotend en bestand tegen de meeste
Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | meervoudige opdruk |
| Grootte afdruk | multi |
| Blad lengte | 50 mm |
| Lengte | 170 mm |
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden