FACOM SCHROEFBIT 1/4" VIERKANT ECAR.101
ECAR.1 - Standaard bits serie 1 voor ROBERTSON schroeven met vierkant profiel
Zie technische informatieReferenties
Facom:ECAR.101
Rubix:10100967
EAN:3148516395689



Productdetails : FACOM SCHROEFBIT 1/4" VIERKANT ECAR.101
d [mm]: 3,5L [mm]: 25Vierkant [No]: 1Vierkant ["]: 1[g]: 8
Sterke punten
• Voor handmatig vastschroeven.• Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 25x10x10 mm |
| Gewicht verpakking | 5 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 1 in |
| Lengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,95 excl. BTW
/ stuk
€ 4,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden