EDDING PERMANENT RONDE PUNT 0,3MM 140S OHP MARKER ZWART 001
edding 140 S permanent pen blauw
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Edding:140 S PERMANENT PEN 0.3MM BLACK
Rubix:32126916
Fabrikant:4-140001
EAN:4004764001606




Documenten
Productdetails : EDDING PERMANENT RONDE PUNT 0,3MM 140S OHP MARKER ZWART 001
Permanent pen voor zeer fijn permanent schrijven op bijna alle gesloten kunststof oppervlakken. Het opschrift kan met spiritus worden gecorrigeerd. De in metaal gevatte ronde punt heeft een schrijfdikte van 0,3 mm. De inkt van de foliepen is watervast en sneldrogend.
Sterke punten
Ideaal voor permanente tekst op transparante materialen. De dop kan op het uiteinde van de marker worden gezet om verlies te voorkomen. Praktische clip voorkomt wegrollen en hiermee kan de stift eenvoudig aan kleding en voorwerpen worden bevestigd. Breed kleurenpalet. Hoogwaardig merkproduct.
Toepassingen
Folie, Glas, Kunststof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Type tip | rond |
| Type markering | permanent |
| Tipgrootte | 0,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,03 excl. BTW
/ stuk
€ 1,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden