EDDING PERMANENT PEN ZWART 141F
edding 141 F permanent pen rood
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Edding:141 F PERMANENT PEN 0.6MM BLACK
Rubix:3299111413
Fabrikant:4-141001
EAN:4004764001330



Documenten
Productdetails : EDDING PERMANENT PEN ZWART 141F
Permanent pen voor fijn permanent schrijven op vrijwel alle gesloten kunststof oppervlakken. Het opschrift kan met spiritus worden gecorrigeerd. De ronde punt heeft een schrijfdikte van 0,6 mm. De inkt van de foliepen is watervast en sneldrogend.
Sterke punten
Ideaal voor permanente tekst op transparante materialen. De dop kan op het uiteinde van de marker worden gezet om verlies te voorkomen. Praktische clip voorkomt wegrollen en hiermee kan de stift eenvoudig aan kleding en voorwerpen worden bevestigd. Breed kleurenpalet. Hoogwaardig merkproduct.
Toepassingen
Folie, Glas, Kunststof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Type tip | rond |
| Type markering | permanent |
| Tipgrootte | 0,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 12,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
