Referenties
Edding:780 PAINT MARKER WHITE
Rubix:95013618
Fabrikant:4-780049
EAN:4004764023066





Documenten
Productdetails : EDDING STIFT 780 WIT 0.8 MM
Lakmarker voor fijn, zeer dekkend en permanent kenmerken van zelfs donkere en transparante materialen, zoals metaal, glas en kunststof. De in metaal gevatte kunststof punt heeft een schrijfdikte van 0,8 mm. De verfachtige inkt is sneldrogend, weerbestendig, extreem lichtbestendig en wrijfvast. De kleur is tot 400 °C hittebestendig. Geschikte reservepunten (edding 780 reservepunten) zijn verkrijgbaar. De inkt is reukarm en zonder toevoeging van tolueen/xyleen. Hoogwaardige aluminium barrel.
Sterke punten
Zeer goed dekkend markeren op donkere en gladde oppervlakken met oplosmiddel- en hittebestendige inkt. Extra fijne schrijfdikte. Duurzaam binnen en buiten. Uitstekende inkt voor hittebestendige markeringen tot 400°C en sommige kleuren zijn nog zichtbaar tot 1000°C. Zelfs onder slechts lichtomstandigheden is de markering zichtbaar. Verzegelingsfolie garandeert dat het product bij aankoop ongebruikt is. Intense kleuren. Breed kleurenpalet. Hoogwaardig merkproduct.
Toepassingen
Beton/Steen, Folie, Glas, Hout, Kabel, Kartonnen doos/karton, Kunststof, Leer, Metaal/staal/ijzer, Papier, Porselein, Rubber
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Type tip | rond |
| Type markering | permanent |
| Tipgrootte | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,76 excl. BTW
/ stuk
€ 4,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
