EDDING PERMANENT MARKER BEITELPUNT 800 GEEL 005

edding 800 permanent marker rood

Zie technische informatie

Referenties

Edding:800 PERMANENT MARKER YELLOW
Rubix:32126828
Fabrikant:4-800005

Technische samenvatting

Productdetails : EDDING PERMANENT MARKER BEITELPUNT 800 GEEL 005


Permanente marker voor breed markeren en kenmerken van bijna alle materialen, zoals papier, karton, metaal, glas, kunststof en hout. De beitelpunt heeft een schrijfbreedte van 4-12 mm. Water- en wrijfvast op bijna alle oppervlakken. Het product is navulbaar met edding T 25, T 100 en T 1000 navulinkt. Geschikte reservepunten (edding 800 reservepunten) zijn verkrijgbaar. De inkt is reukarm en zonder toevoeging van tolueen/xyleen. Hoogwaardige aluminium barrel.

Sterke punten

Duurzame markeringen op diverse materialen met een zeer robuuste marker van aluminium. Brede schrijfdikte. Gebruiksklaar. Een groot inktvolume zorgt voor een brede dekking. De dop kan op het uiteinde van de marker worden gezet om verlies te voorkomen. Breed kleurenpalet. Hoogwaardig merkproduct. Made in Germany.

Toepassingen

Beton/Steen, Folie, Glas, Hout, Kartonnen doos/karton, Keramiek, Kunststof, Leer, Metaal/staal/ijzer, Papier, Polystyreen, Rubber, Terracotta

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Kleurgeel
28,60 excl. BTW
/ 5 stuks
34,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Kleur