SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. CILK. ONE-WAY EENT. 9130 6,3X25
Eenrichtingsveiligheidsschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTCF6,3X25EFA2-50
Rubix:A0832507
Fabrikant:9130263 25
EAN:4043377131379

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. CILK. ONE-WAY EENT. 9130 6,3X25
SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHR. CILK. ONE-WAY EENT. 9130 6,3X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,17 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 52,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
25 mm
