MENNEKES STEKER 2P/16A/20-25V IP44 VIOLET 629A

Electric components

Zie technische informatie

Referenties

Mennekes:629A
Rubix:32368345
Fabrikant:629A
EAN:4015394004738

Productdetails : MENNEKES STEKER 2P/16A/20-25V IP44 VIOLET 629A


Plug Ip44 16A 2P 25V Grommet

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
95,63 excl. BTW
/ stuk
115,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen