REDROOSTER ELEK. SCHROEVENDRAAIER 1,47-2,94NM RRI-ESD71030
Electrische schroevendraaiers
Zie technische informatieReferenties
Red Rooster:RRI-ESD71030
Rubix:A0917252
Fabrikant:RRI-ESD71030
EAN:8717981470617
Productdetails : REDROOSTER ELEK. SCHROEVENDRAAIER 1,47-2,94NM RRI-ESD71030
De RED ROOSTER elektrische borstelloze schroevendraaiers hebben een groot koppelbereik, zijn zeer nauwkeurig en hebben een laag trillingsniveau. Ergonomisch ontwerp met ESD-veilige behuizingen. Het speciale ontwerp van de koppeling combineert lage reactiekrachten met een hoge herhaalnauwkeurigheid van het koppel. Dit bekabelde gereedschap is ontworpen voor de assemblage-industrie, waar geschroefde bevestigingen worden gebruikt. Levering omvat: Standaard voeding, AC-kabel en DC-kabel, beschermkap voor de koppelinstelling. Kenmerken: • Omkeerbare draairichting • zachte ergonomische grip, drukstart • traploos instelbaar koppelniveau • de optionele koppeling beschermkap kan ongeautoriseerde koppelafstelling voorkomen.
De RED ROOSTER elektrische borstelloze schroevendraaiers hebben een groot koppelbereik, zijn zeer nauwkeurig en hebben een laag trillingsniveau. Ergonomisch ontwerp met ESD-veilige behuizingen. Het speciale ontwerp van de koppeling combineert lage reactiekrachten met een hoge herhaalnauwkeurigheid van het koppel. Dit bekabelde gereedschap is ontworpen voor de assemblage-industrie, waar geschroefde bevestigingen worden gebruikt. Levering omvat: Standaard voeding, AC-kabel en DC-kabel, beschermkap voor de koppelinstelling. Kenmerken: • Omkeerbare draairichting • zachte ergonomische grip, drukstart • traploos instelbaar koppelniveau • de optionele koppeling beschermkap kan ongeautoriseerde koppelafstelling voorkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 0,88 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 760,83 excl. BTW
/ stuk
€ 920,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
