KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 03 125 ESDSB

Electronic Super Knips® ESD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:78 03 125 ESDSB
Rubix:10162671
EAN:4003773030188
KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 03 125 ESDSB
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenzijkniptang
Lengte130 mm
Gewicht77 g
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 03 125 ESDSB


De KNIPEX 78 03 125 Electronic Super Knips® precisietang, beschikbaar in standaard- en ESD-uitvoering, is speciaal ontwikkeld voor de meest delicate snijwerkzaamheden in de elektronica en fijnmechanica. Dankzij de ultranauwkeurige snijgeometrie en de snijkanten zonder facet kan er met uiterste precisie worden gewerkt aan de fijnste draden. De hoogwaardige productiekwaliteit en de ergonomie maken dit gereedschap tot een betrouwbare en duurzame keuze, wat ideaal is voor omgevingen waar absolute precisie vereist is.

Kenmerken:
Deze tang onderscheidt zich door de geslepen snijkanten zonder facet, die zuivere sneden mogelijk maken, zelfs bij zeer dunne draden vanaf Ø 0,2 mm. De constructie met microsnijkantverstelling garandeert uiterst precieze resultaten en een langere levensduur. Het doorgestoken scharnier is voorzien van een roestvrijstalen klinknagel, terwijl de gepolijste afwerking de duurzaamheid verhoogt. Dankzij de wrijvingsloze openingsveer en de openingsbegrenzing kan langdurig soepel en vermoeidheidsvrij gewerkt worden. Deze tang is vervaardigd uit luchtgehard roestvrij gereedschapsstaal, wat zorgt voor maximale robuustheid. De meercomponenten-handgrepen garanderen een veilige en comfortabele grip. De ESD-uitvoering is uitgerust met dissipatieve handgrepen die elektrostatische energie continu en gecontroleerd afvoeren.

Specificaties:
• Materiaal: luchtgehard chirurgisch INOX-gereedschapsstaal
• Snijkanten: zonder facet, zeer scherp geslepen
• Afwerking: gepolijst
• Handgrepen: meercomponenten
• Beklengte: 9 mm
• Bekdikte bij scharnier: 7,5 mm
• Kopbreedte: 13,5 mm
• Hardheid snijkanten: ca. 54 HRC
• Snijcapaciteit vanaf Ø 0,2 mm
• Snijcapaciteit zachte draad: Ø 1,0 mm
•Snijcapaciteit halfharde draad: Ø 1,0 mm

Normen:
De KNIPEX 78 03 125 en 78 03 125 ESD voldoen aan de norm DIN ISO 9654, die de technische eisen vastlegt voor zijsnijtangen in precisietoepassingen. Deze norm garandeert strikte fabricagetoleranties en waarborgt de kwaliteit en veiligheid in gebruik. De ESD-uitvoering voldoet daarnaast aan DIN EN 61340-5, die de bescherming tegen elektrostatische ontladingen regelt in gevoelige omgevingen en eisen stelt aan materialen, aarding en dissipatieve eigenschappen van ESD-gereedschap.

Merkinformatie:
KNIPEX werd opgericht in 1882 in Duitsland en is een wereldleider die bekendstaat om de kwaliteit van zijn tangen en gereedschappen voor professionals. Het bedrijf is uitsluitend gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van tangen en brengt meer dan 1.000 modellen op de markt, die geschikt zijn voor alle sectoren. KNIPEX investeert voortdurend in onderzoek en innovatie, met meer dan 1.500 medewerkers en een gecentraliseerde productie in Wuppertal.
Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Special tool steel, burnished. INOX - tool steel. Precision pliers for ultra fine cutting work, e. g. in electronics and fine mechanics. Electrically discharging handles - dissipative. Ground, very sharp cutting edges without bevel. Shear cut with controlled micro cutting edge misalignment for the most precise cutting of even the thinnest of wires and for a long service life. Precision shaped tips cut wires resting on a board from 0.2 mm dia.. Joint with stainless steel rivet. Extremely smooth movement for minimum operator fatigue. With opening spring and opening limiter. With two-colour dual component grips, black/grey. Surgical steel, stainless, vacuum-hardened

Sterke punten

• Ultranauwkeurige snede, zelfs bij zeer dunne draden vanaf Ø 0,2 mm
• Snijkanten zonder facet voor een zuivere afwerking zonder vervorming
• Lange levensduur dankzij schaarsnede met gecontroleerde microsnijkantverstelling
• Robuust scharnier met roestvrijstalen klinknagel
• Comfortabele meercomponenten-handgrepen voor continu gebruik
•ESD-uitvoering beschermt gevoelige elektronische componenten tegen ontladingen

Toepassingen

De KNIPEX 78 03 125 is ideaal voor snijwerk in de elektronica, de productie van elektronische componenten, fijnmechanica en de assemblage van printplaten.
De ESD-uitvoering is bij uitstek geschikt voor elektrostatisch gevoelige omgevingen zoals laboratoria, reparatiewerkplaatsen voor elektronische printplaten of productielijnen voor computerapparatuur. Deze tang is onmisbaar voor onderhoudstechnici, elektronici, mechatronici en monteurs van kleine onderdelen die uiterste precisie vereisen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)250x80x18 mm
Vorm van de bekkenzijkniptang
Lengte130 mm
Gewicht77 g
Beklengte9 mm
Land van oorsprongDE
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,81 excl. BTW
/ stuk
27,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen