Referenties
Rema:BETA-125KG-10M
Rubix:A0273314
Fabrikant:0511001-10
EAN:8717365118203



Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 125 kg |
|---|---|
| Snelheid | 6,5 m/min |
| Hefhoogte | 10 m |
Documenten
Productdetails : REMA ELEPHANT E.TAKEL BETA-125KG-10M
De Elephant Beta 230 VAC elektrische kettingtakels zijn licht van gewicht, compact en ideaal voor lichte installatiewerkzaamheden.
Sterke punten
•Slipkoppeling ter voorkoming van overbelasting
Zelfvergrendelende rem die de last op elke gewenste hoogte vasthoudt
Zeer laag eigen gewicht, slechts 7.5 kg
Zeer compact
Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk buigen en niet plotseling afbreken
Grade 10 lastketting
Zelfvergrendelende rem die de last op elke gewenste hoogte vasthoudt
Zeer laag eigen gewicht, slechts 7.5 kg
Zeer compact
Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk buigen en niet plotseling afbreken
Grade 10 lastketting
Toepassingen
•Slipkoppeling ter voorkoming van overbelasting
Zelfvergrendelende rem die de last op elke gewenste hoogte vasthoudt
Zeer laag eigen gewicht, slechts 7.5 kg
Zeer compact
Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk buigen en niet plotseling afbreken
Grade 10 lastketting
Zelfvergrendelende rem die de last op elke gewenste hoogte vasthoudt
Zeer laag eigen gewicht, slechts 7.5 kg
Zeer compact
Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk buigen en niet plotseling afbreken
Grade 10 lastketting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 125 kg |
| Snelheid | 6,5 m/min |
| Hefhoogte | 10 m |
| Motorvermogen | 0,18 kW |
| Gewicht | 16 kg |
| Type | elektrische kettingtakel |
| Inschakelduur | 25% |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.559,96 excl. BTW
/ stuk
€ 1.887,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen