Referenties
Rema:0861013-4
Rubix:21012002
EAN:8717365101601
Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 500 kg |
|---|---|
| Snelheid | 8 m/min |
| Hefhoogte | 4 m |
Productdetails : REMA E.TAK. SR030/52-500/1-8-24V-4
REMA SR is technisch een zeer vooruitstrevend en modern elektrisch kettingtakel met als belangrijkste voordelen de zeer hoge inschakelduur en modulaire opbouw. Standaard levering: 3 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak). 1,8 m besturingskabel met trekontlasting. Hangdrukknopkast 24V-stuurspanning. Inclusief eindschakelaars. 1 m voedingskabel. Kettingmagazijn. Exclusief loopkat. *Type SR110 en SR111 zijn uitgevoerd met 1-gats ophangplaat.
Sterke punten
• 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 24 V-stuurspanning IP 55, isolatieklasse E
• Voorzien van eindschakelaars hoogste en laagste haakstand
• Optisch aansprekende vorm met een lage bouwhoogte
• Zeer hoge inschakelduur door luchtgekoelde motor
• Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk door modulaire bouwwijze
• Gepatenteerde remsysteem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt
• Slipkoppeling tegen overbelasting van de takel
• Door de modulaire bouwwijze zijn de motor, gesloten aandrijving, rem en aandrijfmotor onafhankelijk van elkaar te vervangen
• Simpel en snel om te bouwen van enkelparts naar dubbelparts takel
• Lastketting Klasse DAT (Grade 8) volgens EN 818/7
• Voorzien van eindschakelaars hoogste en laagste haakstand
• Optisch aansprekende vorm met een lage bouwhoogte
• Zeer hoge inschakelduur door luchtgekoelde motor
• Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk door modulaire bouwwijze
• Gepatenteerde remsysteem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt
• Slipkoppeling tegen overbelasting van de takel
• Door de modulaire bouwwijze zijn de motor, gesloten aandrijving, rem en aandrijfmotor onafhankelijk van elkaar te vervangen
• Simpel en snel om te bouwen van enkelparts naar dubbelparts takel
• Lastketting Klasse DAT (Grade 8) volgens EN 818/7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 500 kg |
| Snelheid | 8 m/min |
| Hefhoogte | 4 m |
| Motorvermogen | 0,7 kW |
| Gewicht | 18 kg |
| Type | sr030 |
| Inschakelduur | 40/240 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.313,02 excl. BTW
/ stuk
€ 2.798,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen