Referenties
Rema:0860015-10
Rubix:21011630
EAN:8717365100062
Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 1000 kg |
|---|---|
| Snelheid | 6 m/min |
| Hefhoogte | 10 m |
Productdetails : REMA E.TAK. SR030/52-1000/2-4-10
REMA SR is technisch een zeer vooruitstrevend en modern elektrisch kettingtakel met als belangrijkste voordelen de zeer hoge inschakelduur en modulaire opbouw. Standaard levering: 3 m hijshoogte (max. afstand tussen boven- en onderhaak). 1,8 m besturingskabel. 1 m voedingskabel. Kettingmagazijn. Exclusief loopkat. Optie: Hogere hijs- en/of bedieningshoogte. Groter kettingmagazijn. Afwijkende spanningen en frequenties. Radiografische besturing. Duw- of elektroloopkatten.
Sterke punten
• 400V, 3 Ph, 50 Hz - directe besturing, IP 55, isolatieklasse E
• Optisch aansprekende vorm met een lage bouwhoogte
• Zeer hoge inschakelduur door de luchtgekoelde motor
• Gebruik en onderhoudsvriendelijk door modulaire bouwwijze
• Gepatenteerde slipkoppeling draagt bij aan het veiligheidsbeginsel, de last kan niet naar beneden vallen ook bij gebreken of overbelasting van de slipkoppeling
• Door de modulaire bouwwijze zijn de motor, gesloten aandrijving, rem en aandrijfmotor onafhankelijk van elkaar te vervangen
• Simpel en snel om te bouwen van enkelparts naar dubbelparts takel (gepatenteerd)
• Lastketting Klasse DAT (grade 80) vlgs EN 818/7
• Optisch aansprekende vorm met een lage bouwhoogte
• Zeer hoge inschakelduur door de luchtgekoelde motor
• Gebruik en onderhoudsvriendelijk door modulaire bouwwijze
• Gepatenteerde slipkoppeling draagt bij aan het veiligheidsbeginsel, de last kan niet naar beneden vallen ook bij gebreken of overbelasting van de slipkoppeling
• Door de modulaire bouwwijze zijn de motor, gesloten aandrijving, rem en aandrijfmotor onafhankelijk van elkaar te vervangen
• Simpel en snel om te bouwen van enkelparts naar dubbelparts takel (gepatenteerd)
• Lastketting Klasse DAT (grade 80) vlgs EN 818/7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 1000 kg |
| Snelheid | 6 m/min |
| Hefhoogte | 10 m |
| Motorvermogen | 0,55 kW |
| Gewicht | 18 kg |
| Type | sr030 |
| Inschakelduur | 60/240 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.883,55 excl. BTW
/ stuk
€ 3.489,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen