SPARTEX ELEKTRODE RVS REPARATIE 2.5X300 - 853728 (PK=54ST)

Elektrode RVS reparatie

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:853728
Rubix:24500226
EAN:3660338097515
SPARTEX ELEKTRODE RVS REPARATIE 2.5X300 - 853728 (PK=54ST)
Technische samenvatting
Diameter2,5 mm
Verpakking1 kg
Normiso 14172-norm: e29 9 r 32
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SPARTEX ELEKTRODE RVS REPARATIE 2.5X300 - 853728 (PK=54ST)


ISO 14172-norm: E29 9 R 32

Rutielbasische elektrode met gebruik van roestvrij staal 312 met zeer hoge mechanische kenmerken. Zeer bestand tegen slakvorming. Lassen van alle licht en sterk gelegeerde staalsoorten, roestvrij staal, moeilijk lasbaar staal, gegalvaniseerd staal en heterogene montage staal/RVS. Dit is de universele, zeer veilige elektrode voor reparaties.
Geleidingsspanning: =+ ~50 V.
TOEPASSINGEN: Vijzel, chassis, baggeremmer. Gereedschapsstaal, met mangaan, gegoten, met veer, raderwerk, gegalvaniseerd, RVS, staal/RVS

Toepassingen

• Cylinders, chassis, buckets. Tool steels, manganese steels, cast, spring steels, gears, galvanized steels, stainless steel, stainless steel/stainless steel
• ISO Standard 14172: E29 9 R 32

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter2,5 mm
Verpakking1 kg
Normiso 14172-norm: e29 9 r 32
Lengte300 mm
Aantal elektroden54
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
103,93 excl. BTW
/ pak
125,76 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter

Select varianten (3)