KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 79 12 125

Elektronica-tang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:79 12 125
Rubix:10169488
EAN:4003773071365
KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 79 12 125
Technische samenvatting
Vorm van de bekkendiagonaal
Lengte125 mm
Gewicht59 g
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 79 12 125


De KNIPEX 79 12 125 precisie elektronica-zijsnijtang is ontwikkeld voor fijne knipwerkzaamheden in elektronica en fijnmechanica. De zorgvuldig geslepen snijkanten maken een zuivere snede mogelijk van materialen met kleine diameters, inclusief pianodraad.

Kenmerken:
De KNIPEX 79 12 125 precisie-zijsnijtang voor elektronica is ontworpen voor het gecontroleerd knippen van ultrafijne draden, met name in elektronica en fijnmechanica. De snijkanten zijn zeer nauwkeurig geslepen, scherp afgewerkt en voorzien van uiterst kleine facetten om een exacte snede mogelijk te maken vlak bij gevoelige elektronische componenten. De constructie omvat een geschroefd scharnier met zorgvuldig bewerkte contactvlakken, wat zorgt voor een soepele en gelijkmatige beweging over het volledige openingsbereik. De dubbele, lichte veer ondersteunt de opening en garandeert een regelmatige terugkeer na elke knipbeweging. De meercomponentenhandgrepen bieden een stabiele grip bij precisiewerkzaamheden. Het compacte formaat en het lage gewicht vergemakkelijken het werken in beperkte ruimtes en bij repetitieve handelingen. Deze precisie-zijsnijtang is eveneens geschikt voor het knippen van harde draad en pianodraad, wat het toepassingsbereik binnen precisiewerkplaatsen vergroot. De tang is vervaardigd uit gesmeed kogellagerstaal, meerfasig oliegehard.

Specificaties:
• Gewicht: 59 g
• Afmetingen: 125 × 59 × 16 mm
• Beklengte: 10 mm
• Bekdikte ter hoogte van het scharnier: 6,5 mm
• Kopbreedte: 11 mm
• Snijcapaciteit halfharde staaldraad: Ø 1,3 mm
• Snijcapaciteit harde draad: Ø 1,0 mm
• Snijcapaciteit zachte draad: Ø 0,3 – 1,7 mm
• Snijcapaciteit pianodraad: Ø 0,6 mm
• Hardheid snijkanten (inductiegehard): ca. 64 HRC
• Tang: gebruineerd
• Afwerking kop: gepolijst
• Handgrepen: meercomponenten

Normen:
• DIN ISO 9654: eisen voor precisie-zijsnijtangen
• REACH-conform: vrij van SVHC (zeer zorgwekkende stoffen)
specially for cutting through hard wire and piano wire The assortment for highest standard of performance and results. Precision pliers for ultra fine cutting work, e. g. in electronics and fine mechanics. Very precisely ground and sharp cutting edges with very small bevels for exact cutting on delicate electronic components. Also available without bevel for flush cutting. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Bolted joint: precise, zero backlash operation of pliers. Precisely finished joint surfaces for smooth, low friction movement along the complete opening range. Low-friction double spring for gentle and even opening. Non-reflective finish. Low weight. Ergonomically shaped, two-colour dual component handles. Blue/grey. Ball bearing chrome steel, forged, multi stage oil-hardened

Sterke punten

• Precieze snede van ultrafijne draden dankzij nauwkeurig geslepen snijkanten met kleine facetten
• Soepele en gecontroleerde bediening door geschroefd scharnier met lage wrijving
• Comfortabele manipulatie in beperkte ruimtes dankzij compact formaat en laag gewicht
• Constante opening door dubbele, lichte veer voor herhaalbare snijprestaties
• Geschikt voor zachte draad, harde draad en pianodraad

Toepassingen

Deze precisie-zijsnijtang wordt gebruikt in omgevingen waar een zuivere en gecontroleerde snede vereist is. Deze tang is geschikt voor bekabelings-, assemblage- en onderhoudswerkzaamheden aan elektronische componenten, met name bij het knippen van zeer fijne draden nabij gevoelige schakelingen. Daarnaast wordt de tang ingezet in fijnmechanische toepassingen waar kleine diameters met hoge precisie moeten worden geknipt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)120x59x16 mm
Logistiek gewicht59 g
Vorm van de bekkendiagonaal
Lengte125 mm
Gewicht59 g
Beklengte10 mm
Aangepaste tariefcode82032000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
54,12 excl. BTW
/ stuk
65,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen