KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 77 12 115
Elektronica-zijsnijtang ESD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:77 12 115
Rubix:10162650
EAN:4003773043768




Documenten
Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 77 12 115
77 12 115 ESD Elektronica-zijsnijtang ESD
Om fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief. Stabiel, doorgestoken en spelingsvrij scharnier. Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Benen met tweekleurige meer-componentengrepen zwart/grijs. ronde kop met facet en draadklem; de draaduiteinden kunnen niet ongecontroleerd wegspringen. hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC.
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter): Ø 1,2 mm Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 0,6 mm Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 0,3 – 1,6 mm Beklengte (B): 14 mm Bekdikte (scharnier) (D): 7,5 mm Kopbreedte (A): 11 mm ESD: ja
Om fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief. Stabiel, doorgestoken en spelingsvrij scharnier. Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Benen met tweekleurige meer-componentengrepen zwart/grijs. ronde kop met facet en draadklem; de draaduiteinden kunnen niet ongecontroleerd wegspringen. hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC.
Ronde kop met facet en draadklem. De draaduiteinden kunnen niet ongecontroleerd wegspringen. Hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Doorgestoken precisiescharnier. Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. De polijsting of spiegelpolijsting (alleen uitvoering 2) biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters. Snijkanten extra inductief gehard. snijkop: speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
Sterke punten
Om fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica, Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief, Stabiel, doorgestoken en spelingsvrij scharnier, Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent, De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters, Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC, Benen met tweekleurige meer-componentengrepen zwart/grijs,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 120x61x18 mm |
| Vorm van de bekken | zijkniptang |
| Lengte | 114 mm |
| Gewicht | 70 g |
| Beklengte | 14 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,77 excl. BTW
/ stuk
€ 52,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden