KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 77 12 115 ESD

Elektronica-zijsnijtang ESD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:77 12 115 ESD
Rubix:10162651
EAN:4003773025108
KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 77 12 115 ESD
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenzijkniptang
Lengte115 mm
Gewicht70 g
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 77 12 115 ESD


77 12 115 ESD Elektronica-zijsnijtang ESD
Om fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief. Stabiel, doorgestoken en spelingsvrij scharnier. Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Benen met tweekleurige meer-componentengrepen zwart/grijs. ronde kop met facet en draadklem; de draaduiteinden kunnen niet ongecontroleerd wegspringen. hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC.
  • Snijcapaciteiten half harde draad (diameter): Ø 1,2 mm
  • Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 0,6 mm
  • Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 0,3 – 1,6 mm
  • Beklengte (B): 14 mm
  • Bekdikte (scharnier) (D): 7,5 mm
  • Kopbreedte (A): 11 mm
  • ESD: ja  
  • Ronde kop met facet en draadklem. De draaduiteinden kunnen niet ongecontroleerd wegspringen. Hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief. Doorgestoken precisiescharnier. Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters. Snijkanten extra inductief gehard. Benen met tweekleurige meer-componentengrepen zwart/grijs. snijkop: speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard

    Sterke punten

    Om fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica, Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief, Stabiel, doorgestoken en spelingsvrij scharnier, Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent, De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters, Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC, Benen met tweekleurige meer-componentengrepen zwart/grijs,

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Logistieke afmetingen (D x B x H)115x68x46 mm
    Vorm van de bekkenzijkniptang
    Lengte115 mm
    Gewicht70 g
    Beklengte14 mm
    Land van oorsprongDE
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    45,60 excl. BTW
    / stuk
    55,18 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen