ELESA+GANTER BEUGELGREEP GN 328-120-A-SW
ELESA+GANTER BEUGELGREEP ALUMINIUM GN 328-120-A-SW
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 328-120-A-SW
Rubix:A0154905
Fabrikant:460119689

Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP GN 328-120-A-SW
Beugelgreep aluminium montage achterkant, zwart. De GN 328 handgrepen zijn gemaakt van gegoten aluminium en hebben een uitstekende stabiliteit en een ergonomisch ontwerp. De vingeruitsparingen aan de onderkant van de handgreep zorgen voor een bijzonder comfortabele grip.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,61 excl. BTW
/ stuk
€ 16,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
