• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Lijmen(1.061)
    • Zelfklevende tapes en beschermfolies(2.155)
    • Bevestigingsmaterialen(48.305)
    • Bedieningselementen(26.665)
    • Ijzerwaren bouw(942)
    Bekijk Bevestiging & Montage
    • Bedieningselementen(26.665)
    Bekijk Bedieningselementen
    1. Rubix Categorieën
    2. Bevestiging & Montage
    3. Bedieningselementen
    4. Bedieningselementen
    5. Standaard spanelement
    6. Standaard spanelement - Toebehoren
    7. ELESA+GANTER CATCH E 851-2.2-160

    ELESA+GANTER CATCH E 851-2.2-160

    Standaard spanelement - Toebehoren Elesa+Ganter

    Zie technische informatie

    Referenties

    Elesa+Ganter:E 851-2.2-160
    Rubix:A0596228
    brand logo

    Productdetails : ELESA+GANTER CATCH E 851-2.2-160


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Aangepaste tariefcode82057000
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    AMF VLAKSTUKKEN PAAR 75572AMF ASSORTIMENT KUNSTSTOF SPANELEMENTEN M10 - 83089AMF VLAKSTUKKEN PAAR 75283AMF VLAKSTUKKEN PAAR 75556AMF MAGNEETVIJZEL 75804AMF GELEIDIN GSBLOK D6323 12 X 12 MM 71829AMF VLAKSTUKKEN PAAR 75549AMF CENTREEROPZETSTUK 45 X 12 - 2042.00 - 72736AMF VLAKSTUKKEN SET D6346 20-100 3 PAAR 72355AMF ASSORTIMENT SPANNERS M16 X 16 - 2110.04 - 83618AMF VYZEL 190-300 MM 2025.70 - 72447ELESA+GANTER STELVOET GN 41-60-M12-125-D0-SAMF GELEIDINGSSTEEN 6322B-24 71761AMF T-GLEUFBESCHERMER 6486 - 22 X 1000 MM 71936AMF GELEIDEBLOK DIN 6323 22 X 20 MM 2912.08
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap