ELESA+GANTER STELVOET GN 30-120-M20-125-A1-U
ELESA+GANTER STELVOET GN 30-120-M20-125-A1-U
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:103111261
Rubix:09200150
Fabrikant:103111261


Technische samenvatting
| Diameter basis | 120 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m20 |
| Lengte schroefdraad | 125 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 30-120-M20-125-A1-U
Stelvoet staal met NBR (zwarte) antislipschijf, zonder moer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 120 mm |
| Grootte van draad | m20 |
| Lengte schroefdraad | 125 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,41 excl. BTW
/ stuk
€ 50,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen