Referenties
Elesa+Ganter:GN 31-120-M20-75-B2-UK
Rubix:A0589689
Fabrikant:GN 31-120-M20-75-B2-UK
EAN:4045525990166

Technische samenvatting
| Diameter basis | 120 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m20 |
| Lengte schroefdraad | 75 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 31-120-M20-75-B2-UK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 120 mm |
| Grootte van draad | m20 |
| Lengte schroefdraad | 75 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,36 excl. BTW
/ stuk
€ 82,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen