ELESA+GANTER STELVOET LS.A-50-14-SST-M10X68
ELESA+GANTER STELVOET LS.A-50-14-SST-M10X68
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:LS.A-50-14-SST-M10X68
Rubix:A0155152
Fabrikant:201302138
EAN:8055007078974


Technische samenvatting
| Diameter basis | 50 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m10 |
| Lengte schroefdraad | 68 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET LS.A-50-14-SST-M10X68
Stelvoet, samenstelling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 50 mm |
| Grootte van draad | m10 |
| Lengte schroefdraad | 68 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,15 excl. BTW
/ stuk
€ 15,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen