ELESA+GANTER STELVOET LV.FO-80-14-AS-SST-M16X148
ELESA+GANTER STELVOET LV.FO-80-14-AS-SST-M16X148
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:LV.FO-80-14-AS-SST-M16X148
Rubix:A0155138
Fabrikant:201578890
EAN:8055007436675


Technische samenvatting
| Diameter basis | 80 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m16 |
| Lengte schroefdraad | 148 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET LV.FO-80-14-AS-SST-M16X148
Stelvoet kunsstof met antislip, RVS draadeind
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 80 mm |
| Grootte van draad | m16 |
| Lengte schroefdraad | 148 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,16 excl. BTW
/ stuk
€ 53,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen