ELESA+GANTER STELVOET LW.A-80-M12X1.25X120
ELESA+GANTER STELVOET LW.A-80-M12X1.25X120
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:LW.A-80-M12X1.25X120
Rubix:A0155135
Fabrikant:201305340
EAN:8055007103065


Technische samenvatting
| Diameter basis | 80 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m12 |
| Lengte schroefdraad | 120 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET LW.A-80-M12X1.25X120
Stelvoet met trillingsdemper
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 80 mm |
| Grootte van draad | m12 |
| Lengte schroefdraad | 120 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,09 excl. BTW
/ stuk
€ 61,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen