ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-AL-50-B10-C-PL
ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-AL-50-B10-C-PL
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:DIN 6336-AL-50-B10-C-PL
Rubix:A0150844
Fabrikant:DIN 6336-AL-50-B10-C-PL
EAN:4045525333901


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
|---|---|
| Norm | DIN 6336 |
| Type | elesa+ganter sterknop din 6336-al-50-b10-c-pl |
Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-AL-50-B10-C-PL
Sterknop, aluminium, gepolijst, met blind gat zonder binnendraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Norm | DIN 6336 |
| Type | elesa+ganter sterknop din 6336-al-50-b10-c-pl |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,63 excl. BTW
/ stuk
€ 27,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen