ELESA+GANTER DRUKSTUK VEREND GN 615.3-M6-K
ELESA+GANTER VEREND DRUKSTUK GN 615.3-M6-K
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 615.3-M6-K
Rubix:09201652
Fabrikant:GN.33421
EAN:4045525314368

Productdetails : ELESA+GANTER DRUKSTUK VEREND GN 615.3-M6-K
Verend drukstuk met inbus, gezwart staal, drukkogel staal met normale veerdruk zonder borgcoating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 3,5 mm |
| Lengte | 15 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,88 excl. BTW
/ stuk
€ 3,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen