• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.402)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    1. Rubix Categorieën
    2. Key account range
    3. Industrie
    4. Bevestigingsmaterialen
    5. Haken & banden
    6. Plaathouder
    7. ELVZ GLIJMOER TYPE 50/40 M8

    ELVZ GLIJMOER TYPE 50/40 M8

    Plaathouder Rubix-NL

    Zie technische informatie

    Referenties

    Rubix-NL:TYPE 50/40 M8
    Rubix:A0723879
    Fabrikant:88953.010.0080.000
    brand logo

    Productdetails : ELVZ GLIJMOER TYPE 50/40 M8


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid100
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 110,46 excl. BTW
    / 100 stuks
    € 133,66 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    PATENTKETTING 22 X 0,6 MM (RO=12.5M)STUDBOLTS/NUTS A193-B7/A194-2H HDG 7/8 X 5.1/2STUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B8 CL.1/A194-8 1/2 X 4RVS A2 SPANBUS D1481/I8752 4,5X16MMELVZ 5.8 TAPEIND D939 M12X45STUDBOLTS/NUTS ASTM A320-L7/A194-7 HDG 7/8 X 6RVS A2 PASRING SHIMS 0.5MM D988 22X30X0.5MMSTUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B7/A194-2H M20X2,5X180MMSTUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B8M/A194-8M 3/4 X 4.1/2STUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B7/A194-2H M20X2,5X110MMSTUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B8T CL.2/A194-8T 7/8 X 120 MMSTUDBOLTS/NUTS A193-B7/A194-2H HDG 1"X10"STUDBOLTS/NUTS A193-B7/A194-2H ZP/Y 3/4" UNC X 100STUDBOLTS/NUTS VLGS D976/D934/D125 RA330 M24X135STUDBOLTS/NUTS A193-B7/A194-2H HDG 5/8X3.3/4
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap