EMMA INLEGZOOL COMFORT SOFT FRAMEWORK MT 40
EMMA INLEGZOOL COMFORT SOFT FRAMEWORK
Zie technische informatieReferenties
Emma:MM00109440
Rubix:A0838191
Fabrikant:MM00109440
EAN:8715316157035

Productdetails : EMMA INLEGZOOL COMFORT SOFT FRAMEWORK MT 40
Geniet van een hoger draag- en loopcomfort dankzij het gebruik van de innovatieve en zachte inlegzool met comfortabel PU-schuim.
De door specialisten ontworpen anatomisch gevormde verwisselbare high-performance ultralichte "Comfort Soft" inlegzool is ademend, antistatisch, anti-bacteriologisch en vocht absorberend, wasbaar en veerkrachtig. Deze zool heeft extra zachte ondersteuning door het gebruik van een schuimlaag. Daarnaast heeft de inlegzool goede vochtregulerende eigenschappen en is voorzien van “actief cool” ter voorkoming van hinderlijke geuren. De inlegzool voert het transpiratievocht af en zorgt voor daarmee ook voor drogere voeten! Verkrijgbaar in de maten 36 t/m 48.
De door specialisten ontworpen anatomisch gevormde verwisselbare high-performance ultralichte "Comfort Soft" inlegzool is ademend, antistatisch, anti-bacteriologisch en vocht absorberend, wasbaar en veerkrachtig. Deze zool heeft extra zachte ondersteuning door het gebruik van een schuimlaag. Daarnaast heeft de inlegzool goede vochtregulerende eigenschappen en is voorzien van “actief cool” ter voorkoming van hinderlijke geuren. De inlegzool voert het transpiratievocht af en zorgt voor daarmee ook voor drogere voeten! Verkrijgbaar in de maten 36 t/m 48.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 40 |
| Kleur | oranje |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,48 excl. BTW
/ paar
€ 12,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
40