EMMA INLEGZOOL HYDRO-TEC 1093 COMFORT SOFT MT 38
EMMA INLEGZOOL HYDRO-TEC 1093 COMFORT SOFT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:MM00109338
Rubix:22220283
Fabrikant:MM00109338

Documenten
Productdetails : EMMA INLEGZOOL HYDRO-TEC 1093 COMFORT SOFT MT 38
De speciaal door specialisten ontworpen anatomisch gevormde verwisselbare high-performance "Hydro-Tec® Comfort Soft" inlegzool is ademend, antistatisch, anti-bacteriologisch en vochtabsorberend, uitwasbaar en veerkrachtig. Deze zool heeft een extra zachte ondersteuning door het gebruik van een schuimlaag, en heeft daarnaast goede vochtregulerende eigenschappen en is voorzien van actief kool ter voorkoming van hinderlijke geuren. De inlegzool voert het transpiratie-vocht af en zorgt voor een betere vochtafvoer en daarmee ook voor drogere voeten!
- Uitwasbaar
- Antistatisch/ESD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 38 |
| Kleur | oranje |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,99 excl. BTW
/ paar
€ 12,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
38