EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN ALASKA LG S3 XXD MT 40
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN ALASKAG S3XD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:306036-40
Rubix:22229400
EAN:8715316136849

Documenten
Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN ALASKA LG S3 XXD MT 40
All over protection met 's werelds eerste circulaire veiligheidsschoen - in a range of foot widths. Alaska XXD biedt uitzonderlijk draagcomfort dankzij de ruime keus uit verschillende breedtes en maatvoering die volledig wordt afgestemd op je voeten. Verder is de Alaska XXD precies hetzelfde als de standaard Alaska: een veilige schoen met een ondoordringbare binnenzool en stalen neus. De 'sticky grip' Vibram zool van nitril rubber is bestand tegen hoge temperaturen en bijtende zuren. Dankzij de ideale pasvorm vergeet je al snel dat je deze schoenen draagt, tot het moment dat je heel blij bent dat je ze aan hebt! In deze circulaire Emma veiligheidsschoen zijn materialen gekozen voor hun lange levensduur waarbij elk materiaal een volgende gebruikstoepassing heeft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,58 excl. BTW
/ paar
€ 124,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen