EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN AMAZONE HG S3 XXD MT 41
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN AMAZONE HG S3XD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:336036-41
Rubix:22229446
EAN:8715316137303

Documenten
Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN AMAZONE HG S3 XXD MT 41
Eigenschappen van de Amazone werkschoen
Veiligheidsklasse S3
Buitenzool Vibram® Nitril / HRO
Voering Hydro-Tec® Sanitized Silver
Gewicht/Paar (gram) 1513
Tussenzool Geen
Antislip SRC
Materiaal Oil Nubuck
Artikelnummer EMM-336036
Productomschrijving
All over protection met 's werelds eerste circulaire veiligheidsschoen - in a range of foot widths. Amazone XXD biedt uitzonderlijk draagcomfort dankzij de ruime keus uit verschillende breedtes en maatvoering die volledig wordt afgestemd op je voeten. Verder is de Amazone XXD precies hetzelfde als de standaard Amazone: een veilige schoen met een ondoordringbare binnenzool en stalen neus. De 'sticky grip' Vibram zool van nitril rubber is bestand tegen hoge temperaturen en bijtende zuren. Dankzij de ideale pasvorm vergeet je al snel dat je deze schoenen draagt, tot het moment dat je heel blij bent dat je ze aan hebt! In deze circulaire Emma veiligheidsschoen zijn materialen gekozen voor hun lange levensduur waarbij elk materiaal een volgende gebruikstoepassing heeft.
Veiligheidsklasse S3
Buitenzool Vibram® Nitril / HRO
Voering Hydro-Tec® Sanitized Silver
Gewicht/Paar (gram) 1513
Tussenzool Geen
Antislip SRC
Materiaal Oil Nubuck
Artikelnummer EMM-336036
Productomschrijving
All over protection met 's werelds eerste circulaire veiligheidsschoen - in a range of foot widths. Amazone XXD biedt uitzonderlijk draagcomfort dankzij de ruime keus uit verschillende breedtes en maatvoering die volledig wordt afgestemd op je voeten. Verder is de Amazone XXD precies hetzelfde als de standaard Amazone: een veilige schoen met een ondoordringbare binnenzool en stalen neus. De 'sticky grip' Vibram zool van nitril rubber is bestand tegen hoge temperaturen en bijtende zuren. Dankzij de ideale pasvorm vergeet je al snel dat je deze schoenen draagt, tot het moment dat je heel blij bent dat je ze aan hebt! In deze circulaire Emma veiligheidsschoen zijn materialen gekozen voor hun lange levensduur waarbij elk materiaal een volgende gebruikstoepassing heeft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,48 excl. BTW
/ paar
€ 132,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden