EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN AMBER HG S1P DAMES ESD MT 40
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN AMBER HG S1P DAMES ESD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:942516-40
Rubix:22223652
Fabrikant:942516-40
EAN:8715316111785

Documenten
Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN AMBER HG S1P DAMES ESD MT 40
"De anatomische vormen van deze dames veiligheidsschoen volgen precies het natuurlijk verloop van de voet. Vrijwel alle gebruikers zijn enthousiast over het draagcomfort en de manier waarop de schoen zich om de voet sluit. Dankzij de speciale 'sticky grip' zool sta je zelfverzekerd in je schoenen op allerlei soorten ondergronden. Met ESD-certifcaat en geweldige ventilatie is Amber ideaal voor warme, geconditioneerde omgevingen zoals in de auto-industrie of elektronica.
Standard : EN ISO 20345 : 2011 SRC"
Standard : EN ISO 20345 : 2011 SRC"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,28 excl. BTW
/ paar
€ 121,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden