EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN BAS 2.0 LAAG S3 D MT 46
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN BAS 2.0 LAAG S3 D
Zie technische informatieReferenties
Emma:MM31484846
Rubix:A0838451
EAN:8715316158360

Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN BAS 2.0 LAAG S3 D MT 46
Zoek je een S3-schoen die geschikt is voor vochtige omstandigheden? Voor de bouw of een andere stevige buitenklus? De Bas S3 heeft een stalen neus van binnen en een extra PU overneus aan de buitenkant. De gepolsterde tong biedt hoog draagcomfort en voorkomt de vorming van pijnlijke drukpunten. De GripForce® Duo zool zorgt voor een stevige grip op elk oppervlak.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 46 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,54 excl. BTW
/ paar
€ 110,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
46