EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN BAS 2.0 LAAG S3 XD MT 44
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN BAS 2.0 LAAG S3 XD
Zie technische informatieReferenties
Emma:MM31586844
Rubix:A0838442
EAN:8715316158490

Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN BAS 2.0 LAAG S3 XD MT 44
Zoek je een S3-schoen die geschikt is voor vochtige omstandigheden? Voor de bouw of een andere stevige buitenklus? De Bas S3 heeft een stalen neus van binnen en een extra PU overneus aan de buitenkant. De gepolsterde tong biedt hoog draagcomfort en voorkomt de vorming van pijnlijke drukpunten. De GripForce® Duo zool zorgt voor een stevige grip op elk oppervlak.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 44 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,54 excl. BTW
/ paar
€ 110,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
44