EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN BILLY 2.0 HOOG S3 D MT 45
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN BILLY 2.0 HOOG S3 D
Zie technische informatieReferenties
Emma:MM34484845
Rubix:A0838427
EAN:8715316159251

Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN BILLY 2.0 HOOG S3 D MT 45
Sta je buiten in het veld? Of in de werkplaats? Billy S3 houdt je geconcentreerd. De sterke en extra hoge enkelondersteuning sluit comfortabel om je voet. Terwijl de buitenzool net zo moeiteloos zuur en olie afstoot. Zo ben jij op alles voorbereid!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 45 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Type zool | pu |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,12 excl. BTW
/ paar
€ 123,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
45