EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN EVERON 2.0 DISC HOOG S3S D MT 46
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN EVERON 2.0 DISC HOOG S3S D
Zie technische informatieReferenties
Emma:MM84954746
Rubix:A0792530
EAN:8715316160615

Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN EVERON 2.0 DISC HOOG S3S D MT 46
Ervaar optimaal comfort én ultieme grip dankzij het gebruik van nubuck leder, zachte inlegzool met comfortabel PU-schuim en de Framework PU loopzool. Met het Fast lock systeem heb je nooit meer last van losse veters en trek je je schoenen snel aan en uit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 46 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,18 excl. BTW
/ paar
€ 157,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
46