EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN EVOKE 2.0 LAAG S3S SR ESD XD MT 43
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN EVOKE 2.0 LAAG S3S SR ESD XD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:MM81656743
Rubix:A0619773
EAN:8715316156403

Documenten
Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN EVOKE 2.0 LAAG S3S SR ESD XD MT 43
METAAL VRIJ. Sportief, lichtgewicht en dynamisch. De ingenieus ontworpen tong houdt vocht en vuil tegen.
Ben je lange dagen op de been? Ervaar optimaal comfort én ultieme grip dankzij het gebruik van nubuck leder, zachte inlegzool met comfortabel PU-schuim en de Framework PU loopzool. Deze S3S-veiligheidschoen is bij uitstek geschikt voor mensen die buiten aan het werk zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,00 excl. BTW
/ paar
€ 139,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
43