EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN JESS LG S3 DAMES ESD MT 35
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN JESS LG S3 DAMES ESD
Zie technische informatieZie documentenReferenties

Documenten
Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN JESS LG S3 DAMES ESD MT 35
EMMA JESS, de sportieve veiligheidsschoen voor dames met een ongeëvenaarde pasvorm. Als je de voorkeur geeft aan sportschoenen of sneakers, maar je werk vereist veiligheidsschoenen, dan is Jess de perfecte keuze. Deze schoen combineert compromisloze veiligheid met het uiterlijk van een echte sneaker, en biedt een aantrekkelijke en vrouwelijke uitstraling.
De anatomische vormen van Jess volgen precies het natuurlijke verloop van de vrouwelijke voet, waardoor de pasvorm perfect is. Voorzien van Emma's unieke Hydro-Tec® technologie die vocht direct absorbeert en afvoert. Met het bekende EMMA zoolprofiel sta je zelfverzekerd op allerlei soorten ondergronden.
De EMMA JESS, met een bovenwerk van Nubuck leer, een Hydro-Tec® Antibacteriële voering en ESD-functie, biedt de ultieme combinatie van comfort en veiligheid. De GripForce® Easy Twist loopzool zorgt voor stabiliteit en grip, en de schoen voldoet aan de EN ISO 20345:2011 S3, SRC normen.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 35 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | nee |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen