EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN LUKAS 2.0 HOOG S3 D MT 41
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN LUKAS 2.0 HOOG S3 D
Zie technische informatieReferenties

Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN LUKAS 2.0 HOOG S3 D MT 41
De EMMA LUKAS S3 Werkschoen is de ultieme keuze voor wie veiligheid en comfort hoog in het vaandel heeft staan. Deze robuuste veiligheidsschoen is oorspronkelijk ontworpen voor de bouwsector en biedt duurzame bescherming tegen alle uitdagingen van de werkvloer.
Met een stalen neus aan de binnenkant en een extra PU-neus aan de buitenkant biedt de LUKAS maximale bescherming voor je tenen.
De GripForce® Easy Twist loopzool zorgt voor een "sticky grip", zelfs op gladde ondergronden, waardoor je stevig op je voeten blijft staan.
Beschikbaar in verschillende breedtematen, is de LUKAS geschikt voor iedereen, zelfs als je wat bredere voeten hebt. Het volnerf leren bovendeel en Hydro-Tec® Comfort inlegzool bieden de hele dag door comfort.
De EMMA LUKAS S3 Werkschoen voldoet aan de strengste veiligheidsnormen (EN ISO 20345:2011 S3, SRC) en is de perfecte combinatie van veiligheid en gemak, zodat jij je kunt focussen op je werk.
Pluspunten
+ Stalen neus van binnen
+ Extra PU-neus aan de buitenkant
+ Antistatisch
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Type zool | pu |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden