EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN NEW YORK HG S1P ESD D MT 45
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN NEW YORK HG S1P ESD D / 37
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:432647-45
Rubix:22229770
EAN:8715316138553






Documenten
Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN NEW YORK HG S1P ESD D MT 45
New York is dé schoen die goede looks combineert met maximale bescherming. Dankzij het gebreid textiel bovenwerk en de Nano Carbon Composiet beschermneus is New York bijzonder licht en comfortabel. Ideaal voor werkplekken waar veiligheid én langdurig draagcomfort topprioriteiten zijn. De TPU GripForce® Easy Twist loopzool biedt maximale grip, is slijtvast en in hoge mate recyclebaar. De geïntegreerde vetersluiting in deze hoge schoen voorkomt drukpunten van haken en ogen en de Hydro-Tec® voering zorgt voor optimaal ademende capaciteiten. New York straalt pure sportiviteit uit en is ontworpen voor de performance én de looks.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 45 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,16 excl. BTW
/ paar
€ 109,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
45