EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN RINGO 2.0 HOOG S2 XD MT 46
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN RINGO 2.0 HOOG S2 XD
Zie technische informatieReferenties
Emma:MM34956046
Rubix:A0838304
Fabrikant:MM34956046
EAN:8715316159114

Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN RINGO 2.0 HOOG S2 XD MT 46
Zoek je een comfortabele S2-veiligheidsschoen die eenvoudig te reinigen is? De veelzijdige Ringo S2 vormt zich om je voet. Dat is precies de reden waarom dit model favoriet is bij professionals die vele uren rondlopen, zoals beveiligers. En omdat je ze zo makkelijk schoonhoudt en geschikt is voor vochtige omstandigheden, zie je deze schoenen ook vaak in de voedingsindustrie en catering. De veiligheidsneus beschermt je voeten tegen vallende voorwerpen en plotselinge gevaren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 46 |
| Hoofdmateriaal | leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,64 excl. BTW
/ paar
€ 102,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
46