EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN RYAN HG S3 METAALVRIJ XD MT 41
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN RYAN HG S3 METAALVRIJD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:MM73556841
Rubix:A0078476
EAN:8715316147371

Documenten
Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN RYAN HG S3 METAALVRIJ XD MT 41
De Ryan heeft alles wat je van een veiligheidsschoen mag verwachten; stoere looks, geweldig draag- en loopcomfort en de beste bescherming voor je voeten onder alle omstandigheden, de hele dag door. Deze schoen heeft een volledig waterdicht membraan, waardoor je je geen zorgen hoeft te maken over natte voeten. U kunt zich volledig concentreren op het uitvoeren van de klus. De reflecterende delen op de schoen zorgen ervoor dat je goed zichtbaar bent in het donker en de Gripforce buitenzool geeft je maximale grip. De extreem stoere carbon look aan de zijkant van het bovenwerk geeft de schoen een sportieve uitstraling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | veelkleurig |
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| Waterbestendig | ja |
| Metaalvrij | ja |
| Type zool | pu / gripforce® easy twist |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| UK schoenmaat | 7 |
| Materiaal | volnerf leer (waterproof) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,64 excl. BTW
/ paar
€ 130,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen