EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN VENUS 2.0 S3 INSTAP S3 D MT 42
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN VENUS 2.0 S3 INSTAP S3 D
Zie technische informatieReferenties
Emma:MM32154642
Rubix:A0838238
Fabrikant:MM32154642
EAN:8715316159824

Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN VENUS 2.0 S3 INSTAP S3 D MT 42
De EMMA VENUS XD S3 Werkschoen biedt de ultieme combinatie van comfort en veiligheid. Deze schoen met laag profiel is zo comfortabel dat je bijna vergeet dat je ze draagt. Geschikt voor diverse sectoren, waaronder logistiek, voeding en beveiliging. De schoen is eenvoudig aan en uit te trekken, waardoor je snel kunt wisselen tussen verschillende werkomgevingen. Voorzien van een stalen neus en tussenzool voor maximale bescherming, terwijl het XD (Breed) ontwerp zorgt voor uitzonderlijk comfort, zelfs tijdens lange werkdagen. De gladde buitenkant is eenvoudig te reinigen en hygiënischer dan schoenen met veters. Ideaal voor situaties waarin je vaak van kantoor naar fabriek of van de ene ruimte naar de andere moet gaan. De EMMA VENUS XD voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen (EN ISO 20345:2011 S3, SRC) en biedt ongeëvenaard comfort voor de moderne werkomgeving.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 42 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,42 excl. BTW
/ paar
€ 98,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
42