EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN VERA 2.0 INSTAPPER S2 D MT 47

EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN VERA 2.0 INSTAPPER S2 D

Zie technische informatie
Referenties
Emma:VERA 2.0 S2-47
Rubix:A0911497
Fabrikant:MM52454447
EAN:8715316162572
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN VERA 2.0 INSTAPPER S2 D MT 47

Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN VERA 2.0 INSTAPPER S2 D MT 47


Is hygiëne hartstikke belangrijk in jouw werk? Dan zit je met Vera S2 goed. Het buitenwerk van microfiber is volledig afwasbaar. Daardoor is deze S2-veiligheidsschoen gemakkelijk te onderhouden. De beschermende overneus stoot smeer, vet en nattigheid af. Vera is bij uitstek geschikt voor mensen die werken in de voedingsindustrie en catering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
80,04 excl. BTW
/ paar
96,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen