EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN VERA 2.0 INSTAPPER S2 XD MT 46
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN VERA 2.0 INSTAPPER S2 XD
Zie technische informatieReferenties
Emma:VERA 2.0 S2 XD-46
Rubix:A0911485
Fabrikant:MM52556446
EAN:8715316162718

Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN VERA 2.0 INSTAPPER S2 XD MT 46
Is hygiëne hartstikke belangrijk in jouw werk? Dan zit je met Vera S2 goed. Het buitenwerk van microfiber is volledig afwasbaar. Daardoor is deze S2-veiligheidsschoen gemakkelijk te onderhouden. De beschermende overneus stoot smeer, vet en nattigheid af. Vera is bij uitstek geschikt voor mensen die werken in de voedingsindustrie en catering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 46 |
| Hiel | laag |
| Kleur | wit |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| Beveiligingscategorie | s2 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | instappen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,34 excl. BTW
/ paar
€ 99,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
46