EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN VULCANUS 2.0 HOOG S3 D MT 49
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN VULCANUS 2.0 HOOG S3 D
Zie technische informatieReferenties
Emma:MM35084849
Rubix:A0838207
Fabrikant:MM35084849
EAN:8715316160790

Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN VULCANUS 2.0 HOOG S3 D MT 49
De Emma Vulcanus is een lasschoen, speciaal ontworpen voor professionals die in met metaal en extreme temperaturen werken. Dankzij de speciale flap over de voet worden vonken en hete metaalsplinters afgeweerd, waardoor je voeten altijd beschermd blijven. Ook bijtende chemicaliën zijn geen probleem, dankzij de stalen neus, rubberen buitenzolen en het sterke leren bovenwerk. Niet alleen is de schoen extreem veilig, hij is ook nog eens comfortabel en licht. Kortom, de Vulcanus is perfect voor het werk in de metaalindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 49 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,96 excl. BTW
/ paar
€ 125,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
49