EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN DONOVAN HG S3 ESD METAALVRIJ D MT 46
EMMA VEILIGHEIDSSCHOENONOVAN HG S3 METAALVRIJ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:954549-46
Rubix:A0078173
Fabrikant:954549-46
EAN:8715316149948

Documenten
Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN DONOVAN HG S3 ESD METAALVRIJ D MT 46
DONOVAN
METAL FREE
The streetborn safety shoe.
Als je graag sportschoenen of sneakers draagt, maar je werk veiligheidsschoenen vereist, zoek dan niet verder. Donovan is een compromisloze metaalvrije veiligheidsschoen met de uitstraling van een echte sneaker. De naam dankt de schoen aan de unieke hakconstructie ('rough neck') die bijzonder goed ondersteunt. Tel hier de versterkte, shockabsorberende zolen bij op en je krijgt een schoen die enkels, schenen en gewrichten beschermt tegen overbelasting en blessures. Kies een LoNeck of een HiNeck, maar kies in ieder geval voor een RuffNeck.
Modellen 2022: Voorzien van DenimX veters, mét een verhaal! Ze zijn gemaakt van gerecyclede jeans en worden gebruikt in onze circulaire veiligheidsschoenen.
Industrieën
Logistiek & transport
Electronica
Bouw & techniek
Lichte industrie
Natuur & milieu
Veiligheidsschoen
S3-Veiligheidsschoen voor vochtige omstandigheden
METAL FREE
The streetborn safety shoe.
Als je graag sportschoenen of sneakers draagt, maar je werk veiligheidsschoenen vereist, zoek dan niet verder. Donovan is een compromisloze metaalvrije veiligheidsschoen met de uitstraling van een echte sneaker. De naam dankt de schoen aan de unieke hakconstructie ('rough neck') die bijzonder goed ondersteunt. Tel hier de versterkte, shockabsorberende zolen bij op en je krijgt een schoen die enkels, schenen en gewrichten beschermt tegen overbelasting en blessures. Kies een LoNeck of een HiNeck, maar kies in ieder geval voor een RuffNeck.
Modellen 2022: Voorzien van DenimX veters, mét een verhaal! Ze zijn gemaakt van gerecyclede jeans en worden gebruikt in onze circulaire veiligheidsschoenen.
Industrieën
Logistiek & transport
Electronica
Bouw & techniek
Lichte industrie
Natuur & milieu
Veiligheidsschoen
S3-Veiligheidsschoen voor vochtige omstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 46 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | bruin |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,62 excl. BTW
/ paar
€ 137,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
46