Referenties
Emma:MM00115400
Rubix:A0838177
Fabrikant:MM00115400
EAN:8715316156915

Productdetails : EMMA VETER FRAMEWORK MM001154 120CM
Zwart/blauwe ronde reflecterende veters gemaakt van gerecyclede, gebruikte PET flessen. Een stevige kern zorgt voor de juiste dichtheid en elasticiteit. Deze schoenveterconstructie zorgt dat de schoenen strak geveterd blijven en zorgt zo voor stabiliteit. Reflecterende veters voor betere zichtbaarheid in het donker.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 120 cm |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
| Vorm | rond |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,04 excl. BTW
/ paar
€ 6,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen