ELVZ 8.8 SB CONSTR.BOUT+MOER EN15048-1/I4014/4032 M16X160
EN15048-1 (ISO4014/4032) 8.8 ELVZ SB
Zie technische informatieReferenties
Fabory:01222.160.160
Rubix:08064830
EAN:8715494306003

Technische samenvatting
| Lengte | 160 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : ELVZ 8.8 SB CONSTR.BOUT+MOER EN15048-1/I4014/4032 M16X160
Constructiebout met moer EN 15048 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 315,8 g |
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4014 / ISO 4032 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,10 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 150,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
160 mm